Motion
PLB68M115FR

LINK-BELT
PLB68M115FR

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02923464
N° MFRPLB68M115FR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB68M115FR

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02923464
N° MFRPLB68M115FR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    152.40 mm
  • Largeur de la base
    130.20 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    371.50 mm à 406.40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    115 mm
  • Global Longueur  
    466.7 mm
  • Global Largeur  
    5.1250 po
  • Poids
    156 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    6600, 6800
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    6800

Aperçu

Description du fabricant
PLB68M115FR OREILLERNOIR P-LB68M115FR