Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20 mm
- Alésage Diamètre18 mm
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale117 mm
- Largeur totale117.1 mm
- Port 1 taille/typeM5 x 0.8 femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation180 °
- Type de coussinAmortisseur
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.2 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 1 s/90°
- Normes respectéesJIS