Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.062 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Industrie/ApplicationSoudage, chambres, refroidissement et chauffage
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSérie Hansen 700
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- TypeArrêt unidirectionnel
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi