Motion
G5208-2RS-N

INA (SCHAEFFLER)
G5208-2RS-N

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 38 mm, double joint, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI02923865
N° MFRG5208-2RS-N
Prix212.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
G5208-2RS-N

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 38 mm, double joint, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI02923865
N° MFRG5208-2RS-N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix212.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE G5208-2RS-N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8400 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    G52.. 2RSN
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054362367307

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE G5208-2RS-N