Motion
RCJT30-N
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02923912
N° MFRRCJT30-N
Prix187.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02923912
N° MFRRCJT30-N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    116.5 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    30 mm
  • Profondeur globale
    50.2 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    142 mm
  • Poids
    2.32 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    RCJT
  • CUP_NON
    4012802836844

Aperçu

Description du fabricant
RCJT30-XL-N-SSA FLG BRG UNITÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon