Motion
CS1LN140-750
CS1 Cylindre pneumatique de bielle d’attache - Alésage de 140 mm, course de 750 mm, tige de 36 mm, filetage mâle M30x1.5 , tige unique, pied (angles d’extrémité), montage MS1 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 1/2
N° D’ARTICLE MI02924021
N° MFRCS1LN140-750
Prix922.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CS1 Cylindre pneumatique de bielle d’attache - Alésage de 140 mm, course de 750 mm, tige de 36 mm, filetage mâle M30x1.5 , tige unique, pied (angles d’extrémité), montage MS1 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 1/2
N° D’ARTICLE MI02924021
N° MFRCS1LN140-750
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
Prix922.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Hauteur totale
    180.5 mm
  • Longueur totale
    283 mm
  • Largeur totale
    161 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M30x1.5
  • Taille de la tige
    36 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    750 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cylindre pneumatique de série CS1 , version à double action à tige unique du cylindre à alésage le plus grand de SMC. Cette version n’est PAS prélubrifiée, donc un lubrificateur dans votre système est requis. Cette série est disponible dans des diamètres d'alésage allant jusqu'à 300mm et des longueurs de course allant jusqu'à 2400mm. De plus, le CS1 peut être commandé avec un commutateur automatique. D’autres options comprennent des diamètres de forage jusqu’à 300mm, diverses configurations de montage, un coussin pour l’amortissement du bruit.
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CS1-D14
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CS1-C14
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CS1-F14
  • Fixations au pied - MS1
    CS1-L14
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    141 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Pied (angles d’extrémité), MS1
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 141 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    228 psi
  • Manille de tige
    Y-14
  • Œillet de tige
    I-14
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-12
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS1N140A-PS
  • Série
    CS1

Aperçu

Description du fabricant
CS1LN140-750
  • Double action, monotige, type sans lubrifiant
  • Tailles d’alésage : 125mm à 300mm
  • Courses jusqu’à 2400mm disponibles
  • Sept styles de montage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté