Motion
100263
Ruban de pellicule - Longueur : 55 m, Largeur : 24 mm, Épaisseur : 5.7 mil, Naturel
N° D’ARTICLE MI02924829
N° MFR100263
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de pellicule - Longueur : 55 m, Largeur : 24 mm, Épaisseur : 5.7 mil, Naturel
N° D’ARTICLE MI02924829
N° MFR100263
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    5.7 mil
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    41 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Naturel
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F

Aperçu

Description du fabricant
CP 66 NAT 24MM X 55M