Motion
AM20
Contre-écrou de palier série AM - Filetage M20x1 mm, diamètre extérieur 38 mm, diamètre de face 31 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI02925319
N° MFRAM20
Prix205.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série AM - Filetage M20x1 mm, diamètre extérieur 38 mm, diamètre de face 31 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI02925319
N° MFRAM20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix205.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Hauteur totale
    0.6875 po
  • Largeur totale
    18 mm
  • Filetage Taille  
    M20x1 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    AMS20
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Comprend
    Adaptateur
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    AM
  • CUP_NON
    4012802032130

Aperçu

Description du fabricant
AM20 ÉCROU AUTOBLOQUANT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon