Motion
P2B-IP-075MR

DODGE
P2B-IP-075MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 75 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02926130
N° MFRP2B-IP-075MR
Prix1,341.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-IP-075MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 75 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02926130
N° MFRP2B-IP-075MR
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
Prix1,341.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.9400 à 8.3100 po
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.5 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    HD-250, LD-45

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    782475319602
  • Matériel
    049630
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22215
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475319602

Aperçu

Description du fabricant
P2B-IP-075MR 049630