Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.9375 po
- Longueur totale de l’accouplement5.0625 po
- Code de taille de raccord9
- Bride Diamètre6.3500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 po x 1/8 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.4063 po
- Diamètre extérieur6.3500 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min3.7 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 11 HP avec manchon en Hytrel
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Numéro CUP du fabricant698672001663
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.3750 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672001663