Motion
MPD6904-12

DUFF-NORTON
MPD6904-12

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI02927126
N° MFRMPD6904-12
Prix1,706.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
MPD6904-12

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI02927126
N° MFRMPD6904-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,706.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.50 po
  • Longueur
    23.55 po
  • Longueur rétractée
    20.25 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    18.00 lb
  • Largeur
    18.00 po

Détails

  • Tirage actuel
    12 A
  • Cycle de service à charge nominale
    17 %
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    MPD
  • Vitesse à pleine charge
    0.85 po/s
  • Capacité de charge statique
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR MPD6904-12
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Plage de température : -20°F à 120°F
  • Protection IP50 (IP52 en option)
  • Frein à ressort breveté
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
  • Montage à double chape
  • Interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon