Motion
MGGMB25-500
CYLINDRE GUIDÉ MGG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02927692
N° MFRMGGMB25-500
Prix544.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02927692
N° MFRMGGMB25-500
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
Prix544.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    675 mm
  • Largeur totale
    130 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    288 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    344 N
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGG
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGGMB25-500 MGG, CYLINDRE GUIDE

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good