Motion
9693L
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI02930998
N° MFR9693L
Prix7.47 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI02930998
N° MFR9693L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.47 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    2
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    Kevlar®
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar®
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30451439693331

Aperçu

Description du fabricant
NITRILE 9693L ULTRA-TECH, CALIBRE 13
  • Coquille en Kevlar® extensible sans couture
  • Doigts trempés dans du nitrile noir
  • Niveau de confort élevé, dextérité manuelle
  • Poignet à ourlet
  • Couleur : Jaune avec revêtement noir sur la paume
  • Score CE : 3221

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté