Motion
ZEP5407YF05 4 7/16 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
ZEP5407YF05 4 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02931417
N° MFRZEP5407YF05 4 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix17,098.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP5407YF05 4 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02931417
N° MFRZEP5407YF05 4 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix17,098.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Poids
    78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210906832
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210906832

Aperçu

Description du fabricant
ZEP5407YF05 P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG