Motion
YJ14-1
Engrenage à émerillon, 6 DP, 20 PA, 14 dents, acier
N° D’ARTICLE MI02931538
N° MFRYJ14-1
Prix303.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 6 DP, 20 PA, 14 dents, acier
N° D’ARTICLE MI02931538
N° MFRYJ14-1
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
Prix303.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7900 po
  • Pas diamétral
    6
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre du pas
    2.3330 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    781711462065

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER YJ14-1 EN PUR
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.