Motion
0054SDSR41A-P

Toshiba
0054SDSR41A-P

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI02933061
N° MFR0054SDSR41A-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Toshiba
0054SDSR41A-P

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI02933061
N° MFR0054SDSR41A-P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6306ZZC3
  • Taille du cadre
    184T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6306ZZC3
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Longueur de l’arbre
    2-1/2 po
  • Couple
    15 pi-lb
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    6.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.9
  • Classe d’isolation
    F
  • kW
    3.70 kW
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    Arbre plein
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
0054SDSR41A-P 5HP 1725 184T