Motion
LR6000-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
LR6000-2RSR

Rouleau de fourche 28 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02933079
N° MFRLR6000-2RSR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LR6000-2RSR

Rouleau de fourche 28 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 8 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02933079
N° MFRLR6000-2RSR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rouleau Diamètre  
    28 mm
  • Rouleau Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    821 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    383 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802283785

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR6000-2RSR

You May Also Like