Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.5
- Longueur3.5
- Diamètre total2 po
- Longueur totale3 po
- Port 1 taille/type3/8 BSPP
- Largeur2.1
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du capuchon d’extrémitéNylon
- Valeur nominale du filtre90 microns
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Débit maximum240 gal/min
- Température de fonctionnement min.-13 °F