Motion
NCDGUN25-0700+0100-XC11

SMC CORP OF AMERICA
NCDGUN25-0700+0100-XC11

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02933712
N° MFRNCDGUN25-0700+0100-XC11
Prix140.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGUN25-0700+0100-XC11

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI02933712
N° MFRNCDGUN25-0700+0100-XC11
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
Prix140.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Hauteur totale
    1.79 po
  • Longueur totale
    11.92 po
  • Largeur totale
    2.09 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    5/16-24 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/16-24 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style tourillon avant
  • Fait sur commande
    Cylindre à double course/type à tige unique
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    Tourillon
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCDGUN25-0700+0100-XC11

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté