Motion
RHCL40-400
RHCL40-400
N° D’ARTICLE MI02933717
N° MFRRHCL40-400
Prix526.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RHCL40-400
N° D’ARTICLE MI02933717
N° MFRRHCL40-400
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
Prix526.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    692 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    742 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    882 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage sur pied axial
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    RHC

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE RHCL40-400 , RHC, HAUTE PUISSANCE

Les clients ont également acheté