Motion
00118ES1RFD143T

WEG ELECTRIC CORP
00118ES1RFD143T

Fonction agricole - Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 143/5T , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sur pied, Fonction agricole
N° D’ARTICLE MI02934234
N° MFR00118ES1RFD143T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00118ES1RFD143T

Fonction agricole - Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 143/5T , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sur pied, Fonction agricole
N° D’ARTICLE MI02934234
N° MFR00118ES1RFD143T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.84 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Demandes
    Commercial, pompes hydrauliques, pompes industrielles, système de moteur de pompe à jet, piscines, pompes, pompes résidentielles
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Droits agricoles
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.30 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    7892304295366
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00118ES1RFD143T 1 1800 115/230 143