Motion
ERX-16 XLO

SEALMASTER
ERX-16 XLO

Roulement à insert à bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre extérieur de 1 po, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 1.3750 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02935515
N° MFRERX-16 XLO
Prix106.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-16 XLO

Roulement à insert à bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre extérieur de 1 po, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 1.3750 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02935515
N° MFRERX-16 XLO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.3750 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3750 po
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Nylon moulé
  • Type de cage
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Type de lubrification
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERX-16 XLO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461259108
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Série
    ERX
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461259108

Aperçu

Description du fabricant
ERX-16 XLO BRG
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Lubrifié à l’huile pour réduire la friction interne
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté