Motion
205670

ANSELL
205670

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers - taille 2X-Large , enduits de polyuréthane, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI02935595
N° MFR205670
Prix4.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205670

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers - taille 2X-Large , enduits de polyuréthane, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI02935595
N° MFR205670

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 0, EN388 3131
  • CUP_NON
    20076490007571

Aperçu

Description du fabricant
205670 HYFLEX 11600 NOIR TAILLE 11,0
  • La doublure en nylon extensible et le revêtement en polyuréthane offrent une sensibilité tactile
  • Offert en forme de paume trempée pour une protection accrue ou en forme de doigt trempé pour une sensibilité tactile maximale
  • Offert en blanc pour les applications sensibles à la saleté ou en noir pour les environnements qui présentent un certain niveau de saleté

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté