Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum20 mA
- Hauteur totale4.5 mm
- Longueur totale22 mm
- Largeur totale4 mm
- Poids34 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueConnecteur circulaire
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale100 V c.a./c.c.
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IEC 947-5-2, IP67, JIS C 0920, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
- Action de commutationRouge