Motion
MXS12-20P
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02936804
N° MFRMXS12-20P
Prix372.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02936804
N° MFRMXS12-20P
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
Prix372.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Type de tuyauterie axiale
  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Force appliquée maximale
    158 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS12-20P CYL, TABLE DE GLISSIÈRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté