Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin2.625 po
- Diamètre du baril, petite extrémité2.557 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.1250 po
- Alésage Diamètre45 mm
- Taille de la bagueB
- Bride extérieure Diamètre3.6875 po
- Bride Épaisseur0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette14 x 4.5
- Longueur jusqu’à Alésage1.9375 po
- Longueur de vis1.2500 po
- Taille du filetage5/16-18
- Poids2.17
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Type de brideBride pleine
- ComprendVis d'assemblage et rallonge Clé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB 45 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289403349
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis192 po
- CUP_NON662289403349
Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.