Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.6800 po
- Longueur5.0000 pi
- Rayon de courbure minimum18.0000 po
- Hauteur totale4.6100 po
- Largeur totale1.4700 po
- Diamètre de la broche0.2500 po
- Taille du rail4.0000 po
- Hauteur de la surface roulante3.8700 po
- Largeur1.4700 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauBeige
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- CouleurBeige
- ConceptionRail perlé - un seul brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Trousse de quincaillerieVG-205-HDW-03-P38 (acier plaqué) VG-205-HDW-03-S38 (acier inoxydable)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-685-SS-4-05
- Numéro CUP du fabricant787405272132
- MatérielPOM (rouleaux), polyamide (rails de broche), acier inoxydable (canal), acier inoxydable (broches)
- Déflexion maximale de la broche0.0030 po
- Boulons de montageBoulon de carrosserie de 3/8 po (non inclus)
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier10 g
- Plage de température-4 à 170 °F
Aperçu
- Mur à billes robuste. Surface de guidage à faible friction avec motif de perles à haute densité. Le cordon plus grand sur les broches plus grandes s’adapte à des capacités de charge plus grandes. Excellent pour les zones de combinaison ou d’accumulation. Canal en acier inoxydable de calibre 10 . Rails de goupille en polyamide. Goupilles en acier inoxydable de 1/4 po, supportent des charges plus importantes Perles en acétal. Rayon de courbure minimum de 18 po dans les deux sens. Boulon de carrosserie de 3/8 po (non inclus) disponible en trousse de quincaillerie VG-205-HDW-03-S38