Motion
BB683CN56C/243.72A1ASI1.625X3.15

DODGE
BB683CN56C/243.72A1ASI1.625X3.15

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 68 , triple, 43.72:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.6250 po Dia. entrée, entrée collier, 1.625 X 3.15 po Dia. sortie, sortie gauche (solide A), image 56
N° D’ARTICLE MI02939677
N° MFRBB683CN56C/243.72A1ASI1.625X3.15
Prix4,993.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB683CN56C/243.72A1ASI1.625X3.15

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 68 , triple, 43.72:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.6250 po Dia. entrée, entrée collier, 1.625 X 3.15 po Dia. sortie, sortie gauche (solide A), image 56
N° D’ARTICLE MI02939677
N° MFRBB683CN56C/243.72A1ASI1.625X3.15
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
Votre prix4,993.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Dimensions du boîtier
    15-1/2 x 6.69 x 9.09 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.0900 po
  • Longueur du boîtier
    15.5000 po
  • Largeur du boîtier
    6.6900 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    68
  • Débit maximal tr/min
    7.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    24 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.625 x 3.15 po / 253 x 254 mm
  • Ratio
    43.72:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.1500 po
  • Poids
    131.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    0.8300 hp
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476269913
  • Puissance d’entrée maximale
    0.830 hp
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    Gauche (A solide)
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Capacité de charge suspendue
    2503 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    DIN-7
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • CUP_NON
    782476269913

Aperçu

Description du fabricant
BB683CN56C/243.72A1ASI1.625X3.15