Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage42.90 mm
- Largeur de la base40 mm
- Longueur du boulon du centre au centre108 mm à 128 mm
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Hauteur totale82 mm
- Longueur totale159 mm
- Poids1.08 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierComposite
- Insérer le type de roulementRoulement à billes en acier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNLGI 2 NSF H1 Qualité alimentaire
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant097741070799
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale16300 N
- Capacité de charge statique radiale11200 N
- CUP_NON097741070799