Motion
202Q12L56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
202Q12L56 TIGEAR-2 REDUCER

202Q12L56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02940454
N° MFR202Q12L56 TIGEAR-2 REDUCER
Prix1,544.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
202Q12L56 TIGEAR-2 REDUCER

202Q12L56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02940454
N° MFR202Q12L56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix1,544.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.00 po
  • Débit maximal tr/min
    145 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    770 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56 C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    12:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.9 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • CUP_NON
    782475994809

Aperçu

Description du fabricant
202Q12L56 RÉDUCTEUR