Motion
LHS16
N° D’ARTICLE MI02941386
N° MFRLHS16
Price$129.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02941386
N° MFRLHS16
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
Votre prix129.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    40 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    40 mm
  • Hauteur totale
    84 mm
  • Taille du filetage
    M16x2
  • Poids
    0.66 lb

Details

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 80 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    LHS
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M16
  • CUP_NON
    4549557036064

Aperçu

Description du fabricant
LHS16 BOUT DE TIGE

You May Also Like

Les clients ont également acheté