Motion
DOUILLE 4040 X 60MM-KW

DODGE
4040 X 60MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4040 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02941670
N° MFR4040 X 60MM-KW BUSHING
Prix249.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4040 X 60MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4040 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02941670
N° MFR4040 X 60MM-KW BUSHING
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
Prix249.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.54 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Taille de la bague
    4040
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    7-3/4 po (acier), 8-1/2 po (classe 30 , fer gris)
  • Extérieur Diamètre  
    5-3/4 po
  • Longueur de vis
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    19.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1700 po
  • Capacité de couple
    77300 po
  • CUP_NON
    782475002580
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4040 X 60MM W/KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good