Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage.5625-18 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entrée1.1875-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
Détails
- Déplacement19 cm3/r
- Emplacement de l’orifice de drainageCôté droit
- Rotation d’entréeRotation de la main gauche
- Type d’arbre d’entrée9T 16/32 cannelures
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Emplacement du portPort latéral
- Plage du compensateur de pression2400 à 2500 psi
- SérieAAY