Motion
SB330-2.5A1/112S-330A

HYDAC CORP
SB330-2.5A1/112S-330A

Accumulateur de vessie 02054308 - Capacité de l'accumulateur 0.660 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Port produit 2 BSPP , SB série 330
N° D’ARTICLE MI02941912
N° MFRSB330-2.5A1/112S-330A
Prix1,943.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SB330-2.5A1/112S-330A

Accumulateur de vessie 02054308 - Capacité de l'accumulateur 0.660 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Raccord fileté, Port produit 2 BSPP , SB série 330
N° D’ARTICLE MI02941912
N° MFRSB330-2.5A1/112S-330A
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
Prix1,943.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    86 lb
  • Orifice produit
    2 BSPP
  • Hauteur totale
    22.000 po
  • Diamètre de la coquille
    9.100 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.660 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    Vanne Version 4 (8V1 - ISO 4570)
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit maximum
    240 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Moyen
    Huile minérale
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Position de montage
    Tout angle
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    SB 330
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    PED 97/23/EC
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
SB330-2.5A1/112S-330A
  • Les accumulateurs à vessie HYDAC peuvent être installés verticalement, à n’importe quel angle ou horizontalement selon l’application
  • Les accumulateurs à vessie HYDAC sont constitués d’un réservoir sous pression soudé ou forgé (coquille), d’une vessie et d’orifices pour le gaz et d’une entrée de liquide
  • Les côtés gaz et liquide sont séparés par la vessie
  • Meilleur usage général
  • Vaste gamme de tailles standard
  • Convient aux applications de choc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté