Motion
H2S/S-101
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI02944078
N° MFRH2S/S-101
Prix53.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI02944078
N° MFRH2S/S-101
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
Prix53.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.316 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Débit
    3.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    3700 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
H2 RACCORD S/S-101