Motion
K2S/S
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02944085
N° MFRK2S/S
Prix19.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02944085
N° MFRK2S/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Débit
    3.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    3700 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE INOXYDABLE K2S/S
  • La prise et la fiche sont scellées au moment du débranchement
  • Conception d’échangeur industriel standard, le plus largement utilisé dans l’industrie
  • Joints Buna-N
  • Filetages de tuyau femelles
  • Dans chaque série, seules les prises et fiches de même taille se coupleront
  • Le manchon de douille doit être rétracté manuellement pour le branchement et le débranchement
  • Conforme à la norme ISO 7241-1, série B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer