Motion
SV6506
Douille pneumatique série Safety Vent - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage mâle 3/4 – 14 , 300 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02944091
N° MFRSV6506
Prix69.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série Safety Vent - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage mâle 3/4 – 14 , 300 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02944091
N° MFRSV6506
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
Prix69.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    0.867 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
SV6506