Motion
E08500852250S

AS RAYMOND
E08500852250S

Ressort d’extension - 0.8500 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur libre, 0.0850 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 15.9936 lb/po
N° D’ARTICLE MI02944999
N° MFRE08500852250S
Prix8.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
E08500852250S

Ressort d’extension - 0.8500 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur libre, 0.0850 po de diamètre de fil, type d’extrémité à boucle pleine torsadée, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 15.9936 lb/po
N° D’ARTICLE MI02944999
N° MFRE08500852250S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.0476 lb
  • Largeur
    0.8500 po.
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN;É.-U.
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.9936 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
E08500852250S SS COMP PRINTEMPS