Motion
T5-355-10
77621231 Synchro Power Belt - T5, 5 mm Pitch, 10 mm Width, 71 Teeth, Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI02948846
N° MFRT5-355-10
Prix33.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
77621231 Synchro Power Belt - T5, 5 mm Pitch, 10 mm Width, 71 Teeth, Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI02948846
N° MFRT5-355-10
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
Prix33.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    10 mm
  • Longueur totale
    355 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    0.197 po / 5 mm
  • Longueur du pas
    13.976 po / 355 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.394 po / 10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Description
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Type de fin
    Infini
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7762-1231
  • Numéro CUP du fabricant
    072053909043
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    71
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception en T
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    355-T5
  • CUP_NON
    072053909043

Aperçu

Description du fabricant
T5-355-10 CEINTURE MÉTRIQUE
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.