Motion
T10-1450-32

GATES RUBBER CO
T10-1450-32

77622374 Synchro Power Belt - T10, 10 mm Pitch, 32 mm Width, 145 Teeth, Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI02949030
N° MFRT10-1450-32
Prix235.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
T10-1450-32

77622374 Synchro Power Belt - T10, 10 mm Pitch, 32 mm Width, 145 Teeth, Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI02949030
N° MFRT10-1450-32
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
Prix235.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    32 mm
  • Longueur totale
    1450 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    0.394 po / 10 mm
  • Longueur du pas
    57.087 po / 1450 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Poids
    0.47 lb
  • Largeur
    1.26 po / 32 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Description
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Type de fin
    Infini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7762-2374
  • Numéro CUP du fabricant
    072053918007
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    145
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception en T
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    1450-T10
  • CUP_NON
    072053918007

Aperçu

Description du fabricant
T10-1450-32 CEINTURE MÉTRIQUE
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.