Motion
R-STA-4SVZ
Roulette de plaque - série STA, rainurée en V - matériau de roue en acier inoxydable, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI02949423
N° MFRR-STA-4SVZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série STA, rainurée en V - matériau de roue en acier inoxydable, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI02949423
N° MFRR-STA-4SVZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    3-3/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Acier inoxydable
  • Série de roulettes
    Série STA
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    850 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Dureté des roues
    201 BHN
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE RIGIDE R-STA-4SVZ STA 4X2 SS