Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Longueur totale de l’accouplement2.3400 po
- Code de taille de raccordAL090
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.53 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9100 po
- Diamètre extérieur2.1200 po
- Poids0.25 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- Capacité de couple401 po
- CUP_NON685144586216