Motion
6066
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 280  :1, 1/4 hp, 90/130 V, 6.2 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02950522
N° MFR6066
Prix1,032.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 280  :1, 1/4 hp, 90/130 V, 6.2 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02950522
N° MFR6066

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,032.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    280 :1
  • Charge suspendue
    200 lb
  • Poids
    13.60 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Couple de pleine charge
    200 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.3000
  • Puissance d’entrée
    1/4 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90/130 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    33A
  • Régime de sortie
    6.2 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR À ENGRENAGE À ANGLE DROIT 6066 C.C.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté