Motion
JP14049-N0000

TIMKEN
JP14049-N0000

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 140 mm, largeur de cône 27 mm
N° D’ARTICLE MI02950930
N° MFRJP14049-N0000
Prix1,261.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JP14049-N0000

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 140 mm, largeur de cône 27 mm
N° D’ARTICLE MI02950930
N° MFRJP14049-N0000
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
Prix1,261.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Cône Largeur  
    27 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Poids
    3.93 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Gobelet compatible
    JP14010, JP14010B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    053893749303
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    JP14000
  • CUP_NON
    053893749303

Aperçu

Description du fabricant
JP14049 BRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355