Motion
KM-M5
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI02951442
N° MFRKM-M5
Prix31.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI02951442
N° MFRKM-M5
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
Prix31.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    11.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Largeur de la tête
    6.25 mm
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Hauteur totale
    41 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x 0.8
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8
  • Poids
    0.013 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    5168 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029031960

Aperçu

Description du fabricant
KM-M5 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE