Motion
470574N
Oil Seal - Solid, 2.375 in Shaft Dia., 3.256 in OD, 0.500 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02951884
N° MFR470574N
Prix61.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.375 in Shaft Dia., 3.256 in OD, 0.500 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02951884
N° MFR470574N
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
Prix61.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.256 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.375 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893509204
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
470574N JOINT D’HUILE
  • Résistance aux lubrifiants EP
  • Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté