Motion
F710-60-B4-G

BOSTON GEAR
F710-60-B4-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.5000 po, sortie solide, taille de sortie 0.5000 po, sortie gauche, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI02952759
N° MFRF710-60-B4-G
Prix886.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-60-B4-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.5000 po, sortie solide, taille de sortie 0.5000 po, sortie gauche, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI02952759
N° MFRF710-60-B4-G
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
Prix886.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    3-1/4 x 3.34 x 3.63 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    3.63 po
  • Longueur du boîtier
    3.25 po
  • Largeur du boîtier
    3.34 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.200 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    144 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711439425
  • Puissance d’entrée maximale
    0.120 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781711439425

Aperçu

Description du fabricant
F710-60-B4G RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté