Motion
MHSHJ3-50D
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02953008
N° MFRMHSHJ3-50D
Prix715.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02953008
N° MFRMHSHJ3-50D
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
Prix715.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Fermé Largeur  
    18 mm
  • Ouvert Largeur  
    24 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    74 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces préhenseurs utilisent la même conception de came à coin que le MHS3 , mais ajoutent un trou central pour un actionneur de poussée central en option. Cette série ajoute également un couvercle antipoussière pour la protection de l’environnement est l’un des 3 types de matériaux différents. Cela garantit le dégagement correct de la pièce. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    3 Trou traversant le doigt (style coin et came)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    187 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    155 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Options incluses
    Couvercle antipoussière
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHSHJ3-50D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté