Motion
SC-15T
Cartouche de roulement à billes 727220 - 0.9375 po de diamètre , 3.1250 po de diamètre extérieur, 1.0312 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI02953239
N° MFRSC-15T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 727220 - 0.9375 po de diamètre , 3.1250 po de diamètre extérieur, 1.0312 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI02953239
N° MFRSC-15T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9375 po
  • Boîtier Largeur  
    1.0300 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4380 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Largeur totale
    1.4380 po
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC-15T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461143698
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lb
  • Roulement de rechange
    2-015T
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    SC-T
  • CUP_NON
    662461143698

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-15T CYL BRG
  • Boîtier cylindrique de diamètre extérieur en fonte époxy à revêtement poudré avec roulements à bague interne allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon