Motion
MEP5307F  3 7/16 ROULEAU À LAME D'OREILLER BRG

REXNORD INC
MEP5307F 3 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02953306
N° MFRMEP5307F 3 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MEP5307F 3 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02953306
N° MFRMEP5307F 3 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.3125 à 11.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Hauteur  
    7.5000 po
  • Global Longueur  
    13.8125 po
  • Largeur totale
    5.3125 po
  • Poids
    45.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210011048

Aperçu

Description du fabricant
MEP5307F P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG